Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02155-1606212 02155-1606212 Stütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0308-1206610-500.jpg
img_K0308-1206610-500.jpg
img_Z02155-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM001234
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02155-1606212
EAN/GTIN:
     4059495014098
Suchbegriffe:
Abstützelement
abstützelement norelem
abstützelement
· Verstellbare Auflage · Verschiedene Aufsätze montierbar Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Hinweis: Verstellbare Auflage, auf der verschiedene Aufsätze montiert werden können. Zeichnungshinweis: 1) Schraubenauflage 2) Stütze
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Stütze
A:
62
B:
40
C:
27
D:
10
E:
30,1
F:
M16
G:
M12 x 12
Gewicht:
0,185 KG
Weitere Suchbegriffe: 02155-1606212, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 8,90*
ab € 25,08*
€ 33,43*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,31*
€ 33,95*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,7817
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,09*
€ 39,3771
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,40*
€ 37,366
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,21*
€ 35,9499
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,9741
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,8452
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.