| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM001266 Herst.-Nr.: 02270-01 EAN/GTIN: 4059495014487 |
| |
|
| | |
| · Höhe variabel anpassbar über Stufen · Stufenhöhe senkrecht 4,65 mm · Stufenhöhe waagerecht 2,3 mm Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: lackiert. Hinweis: Eine Zusammenstellung dieser Universal-Spannunterlagen finden Sie unter 02310. Universal-Spannunterlagen sind auch in Verbindung mit Treppenzahn-Spanneisen 04070 verwendbar. Stufenhöhe senkrecht: 4,65 mm Stufenhöhe waagrecht: 2,3 mm Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Vergütungsstahl | Benennung: | Spannunterlage | B: | 19,0 | H: | 32 | Auflagenhöhe max.: | 51 | Auflagenhöhe min.: | 22 | Gewicht: | 0,085 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02270-01, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,85* | € 6,63* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 4,92* | € 7,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|