Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02270-02 02270-02 Spannunterlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_02270-02-500.jpg
img_02270-02-500.jpg
img_Z02270-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM001267
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02270-02
EAN/GTIN:
     4059495014494
Suchbegriffe:
Universal-Spannunterlage
universal spannunterlage
· Höhe variabel anpassbar über Stufen · Stufenhöhe senkrecht 4,65 mm · Stufenhöhe waagerecht 2,3 mm Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: lackiert. Hinweis: Eine Zusammenstellung dieser Universal-Spannunterlagen finden Sie unter 02310. Universal-Spannunterlagen sind auch in Verbindung mit Treppenzahn-Spanneisen 04070 verwendbar. Stufenhöhe senkrecht: 4,65 mm Stufenhöhe waagrecht: 2,3 mm
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spannunterlage
B:
35,5
H:
65
Auflagenhöhe max.:
107
Auflagenhöhe min.:
39
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: 02270-02, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 8,59*
€ 11,97*
Lager 955
17
1
€ 8,90*
ab € 8,72*
€ 12,28*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,804
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.