Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02388-05-60516063 02388-05-60516063 Prisma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02388-05-60516063 02388-05-60516063 Prisma
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM001314
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02388-05-60516063
EAN/GTIN:
     4059495490496
Suchbegriffe:
02388-05-60516063
Originalteile
· Auflage- und Positionierelement für runde Werkstücke · Auflageflächen geschliffen und gehärtet · Absteckbar über Passbohrungen Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Prismen- und Auflageflächen geschliffen.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
vertikal
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Prisma
A:
63
B Ø für Passschraube:
16 F7
C min.:
15
C max.:
80
C Prüf-Ø:
50±0,003
D:
25
E:
95,071
F:
C/2xv2+34,716
Dazugehörende Passschrauben:
07533-116065
Gewicht:
1,1 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,54*
€ 418,3326
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,92*
€ 416,4048
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,20*
€ 404,838
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,51*
€ 384,9769
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,42*
€ 345,5998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.