| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM001426 Herst.-Nr.: 02394-12075 EAN/GTIN: 4059495486857 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | · Mantel- und Auflageflächen geschliffen · Befestigung mittels Passschraube · Wiederholgenaues Positionieren · Vergütet · Zum Auflegen von Werkstücken Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet. Mantel- und Auflageflächen geschliffen. Hinweis: Das Positionieren und Befestigen der Stütz- und Anlagekörper erfolgt je nach System (M8, M12, M16) über eine Passschraube oder über eine Steckbuchse mit Zylinderschraube. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Benennung: | Stütz- Und Anlagekörper | Material Grundkörper: | Vergütungsstahl | A: | 75 | B: | 40 | C Ø für Passschraube: | 12 H7 | D: | 20 | E: | 12 | Dazugehörende Passschrauben: | 07533-12045 | Gewicht: | 0,6 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |