Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02395-05-14199 02395-05-14199 Spannleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02395-05-14199 02395-05-14199 Spannleiste
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM001432
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02395-05-14199
EAN/GTIN:
     4059495507613
Suchbegriffe:
02395-05-14199
Originalteile
· Flexibel einsetzbar · Diagonale Befestigung möglich · Befestigung auf 50, 63 und 100 mm Abstände Werkstoff: Einsatzstahl 1.7131. Ausführung: brüniert. einsatzgehärtet und geschliffen. Hinweis: Die Spannleisten dienen zum Befestigen von Vorrichtungselementen über die T-Nut. Eine flexible Montage der Spannleisten auf dem Maschinentisch oder auf einem Grundelement ist durch den entsprechenden Bohrungsabstand gegeben. Durch die Kombination von Befestigungsbohrung und Befestigungslangloch ist eine diagonale Montage möglich. Zubehör: Zylinderschrauben DIN 912 Muttern für T-Nuten DIN 508
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Spannleiste
BN=Nutbreite:
14
B:
48
D:
13,5
H:
50
L:
199
L1:
63
L2:
100
L3:
150
G für Zylinderschraube:
M12
Gewicht:
2,9 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,94*
€ 252,2086
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,00*
€ 248,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,54*
€ 245,7826
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,48*
€ 230,2412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,33*
€ 203,8827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.