Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02395-05-18199 02395-05-18199 Spannleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02395-05-18199 02395-05-18199 Spannleiste
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM001434
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02395-05-18199
EAN/GTIN:
     4059495507637
Suchbegriffe:
02395-05-18199
Originalteile
· Flexibel einsetzbar · Diagonale Befestigung möglich · Befestigung auf 50, 63 und 100 mm Abstände Werkstoff: Einsatzstahl 1.7131. Ausführung: brüniert. einsatzgehärtet und geschliffen. Hinweis: Die Spannleisten dienen zum Befestigen von Vorrichtungselementen über die T-Nut. Eine flexible Montage der Spannleisten auf dem Maschinentisch oder auf einem Grundelement ist durch den entsprechenden Bohrungsabstand gegeben. Durch die Kombination von Befestigungsbohrung und Befestigungslangloch ist eine diagonale Montage möglich. Zubehör: Zylinderschrauben DIN 912 Muttern für T-Nuten DIN 508
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Spannleiste
BN=Nutbreite:
18
B:
58
D:
17,5
H:
60
L:
199
L1:
63
L2:
100
L3:
150
G für Zylinderschraube:
M16
Gewicht:
4 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,40*
€ 282,506
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,89*
€ 280,7091
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,87*
€ 275,9253
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,16*
€ 261,9904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,54*
€ 232,6926
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.