Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03000-05 03000-05 Federndes Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM001461
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03000-05
EAN/GTIN:
     4059495015262
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
federndes druckstück m5 l12
druckstück kipp
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Einfache Montage · Kugel gehärtet Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Kugel aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Ausführung: brüniert. Kugel gehärtet.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Druckstück
D:
M5
D1:
3,0
L:
12
H:
0,9
N:
0,8
Federkraft Anfang F1 ca. N:
6,0
Federkraft Ende F2 ca. N:
11
Gewicht:
0,001 KG
Weitere Suchbegriffe: druckstücke, 03000-05, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 0,69*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,74*
Lager 955
12
1
€ 8,90*
ab € 0,58*
€ 0,91*
3 Tage
39
20
€ 4,90*
ab € 0,50*
€ 1,10*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.