Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03000-2A5 03000-2A5 Federndes Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03000-2A5 03000-2A5 Federndes Druckstück
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM001481
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03000-2A5
EAN/GTIN:
     4059495613758
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
norelem druckstück
druckstücke
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar · Einfache Montage · Kugel gehärtet Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Kugel aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Ausführung: brüniert. Kugel gehärtet. Hinweis: Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Druckstück
D:
1/2-13
D1:
8,0
L:
22
H:
2,5
N:
2,0
Federkraft Anfang F1 ca. N:
66
Federkraft Ende F2 ca. N:
120
Gewicht:
0,012 KG
Weitere Suchbegriffe: druckstück ø8, 03000-2A5, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.