Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03000-2A6 03000-2A6 Federndes Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03000-2A6 03000-2A6 Federndes Druckstück
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM001482
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03000-2A6
EAN/GTIN:
     4059495613765
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
norelem druckstück
druckstücke
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar · Einfache Montage · Kugel gehärtet Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Kugel aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Ausführung: brüniert. Kugel gehärtet. Hinweis: Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Druckstück
D:
5/8-11
D1:
10,0
L:
24
H:
3,5
N:
2,5
Federkraft Anfang F1 ca. N:
90
Federkraft Ende F2 ca. N:
180
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück stahl, 03000-2A6, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.