Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03000-A1 03000-A1 Federndes Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03000-A1 03000-A1 Federndes Druckstück
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM001491
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03000-A1
EAN/GTIN:
     4059495613789
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
norelem druckstück
druckstücke
· Einfache Montage · Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Kugel gehärtet Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Kugel aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Ausführung: brüniert. Kugel gehärtet. Hinweis: Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Druckstück
D:
10-32
D1:
3,0
L:
12
H:
0,9
N:
0,8
Federkraft Anfang F1 ca. N:
6,0
Federkraft Ende F2 ca. N:
11
Gewicht:
0,0009 KG
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück stahl, 03000-A1, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.