| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM001493 Herst.-Nr.: 03000-A3 EAN/GTIN: 4059495613802 |
| |
|
| | |
| · Einfache Montage · Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Kugel gehärtet Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Kugel aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Ausführung: brüniert. Kugel gehärtet. Hinweis: Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Federndes Druckstück | D: | 5/16-18 | D1: | 5,0 | L: | 16 | H: | 1,5 | N: | 1,2 | Federkraft Anfang F1 ca. N: | 15,0 | Federkraft Ende F2 ca. N: | 30 | Gewicht: | 0,0032 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |