| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM001495 Herst.-Nr.: 03000-A5 EAN/GTIN: 4059495613826 |
| |
|
| | |
| · Einfache Montage · Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Kugel gehärtet Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Kugel aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Ausführung: brüniert. Kugel gehärtet. Hinweis: Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Federndes Druckstück | D: | 1/2-13 | D1: | 8,0 | L: | 22 | H: | 2,5 | N: | 2,0 | Federkraft Anfang F1 ca. N: | 30,0 | Federkraft Ende F2 ca. N: | 55 | Gewicht: | 0,012 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |