Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03001-212 03001-212 Federndes Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0321-208-500.jpg
img_K0321-208-500.jpg
img_Z03001-Federnde-Druckstuecke-Spring-plungers-nn--de_www-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM001515
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03001-212
EAN/GTIN:
     4059495015637
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstücke m12 d2=8
druckstücke
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar und einfach montierbar · Kugel gehärtet · mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Kugel aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Gewindesicherung Nylon. Ausführung: brüniert. Kugel gehärtet. Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Druckstück
Ausführung 1:
mit Gewindesicherung
D:
M12
D1:
8,0
H:
2,5
L:
22
L1:
10
N:
2,0
Federkraft Anfang F1 ca. N:
66
Federkraft Ende F2 ca. N:
120
Einschraub- drehmoment ca. Nm:
2**
Ausschraubdrehmoment ca. Nm:
1,36
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem druckstück, 03001-212, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
391
1
€ 8,90*
ab € 2,67*
€ 3,91*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,43*
€ 4,58*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.