Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03001-2A3 03001-2A3 Federndes Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03001-2A3 03001-2A3 Federndes Druckstück
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM001519
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03001-2A3
EAN/GTIN:
     4059495613901
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
norelem druckstück
druckstücke
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar und einfach montierbar · Kugel gehärtet · mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Kugel aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Gewindesicherung Nylon. Ausführung: brüniert. Kugel gehärtet. Hinweis: Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm. Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Gewindesicherung
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Druckstück
D:
5/16-18
D1:
5,0
H:
1,5
L:
16
L1:
8
N:
1,2
Federkraft Anfang F1 ca. N:
47
Federkraft Ende F2 ca. N:
73
Einschraub- drehmoment ca. Nm:
1,09
Ausschraubdrehmoment ca. Nm:
0,37
Gewicht:
0,0035 KG
Weitere Suchbegriffe: druckstück d5, 03001-2A3, Lock, Lok, Long, Long-Lock, Long-Lok, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.