Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03001-2A6 03001-2A6 Federndes Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03001-2A6 03001-2A6 Federndes Druckstück
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM001522
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03001-2A6
EAN/GTIN:
     4059495613932
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
norelem druckstück
druckstücke
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar und einfach montierbar · Kugel gehärtet · mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Kugel aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Gewindesicherung Nylon. Ausführung: brüniert. Kugel gehärtet. Hinweis: Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm. Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Gewindesicherung
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Druckstück
D:
5/8-11
D1:
10,0
H:
3,5
L:
24
L1:
14
N:
2,5
Federkraft Anfang F1 ca. N:
90
Federkraft Ende F2 ca. N:
180
Einschraub- drehmoment ca. Nm:
3,95
Ausschraubdrehmoment ca. Nm:
2,95
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück stahl, 03001-2A6, Lock, Lok, Long, Long-Lock, Long-Lok, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.