Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03020-5102 03020-5102 Federndes Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0656-5082-500.jpg
img_K0656-5082-500.jpg
img_Z03020-5061-Federnde-Druckstuecke-mit-Endlagenabfrage-Spring-plungers-with-end-position-feedback-nn--de_www-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM001657
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03020-5102
EAN/GTIN:
     4059495016450
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
norelem druckstück
druckstücke
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar und einfach montierbar · Druckstift gehärtet · Inklusive induktivem Näherungsschalter Werkstoff: Hülse, Druckstift und Feder Stahl. Induktiver Näherungsschalter. Ausführung: brüniert. Druckstift gehärtet. Hinweis: Über den eingebauten Endschalter kann ein elektrisches Steuersignal ausgelöst werden. Spannung: U = 10 u 30 V DC Strom: I max. = 200 mA Temperaturbereich: -25 °C u +70 °C Schutzart: IP 67 Sicherheit: Der Einsatz der Federnden Druckstücke mit Zustandssensor ist nicht zur Absicherung von Personen geeignet. Zeichnungshinweis: 3) Kabel Ø 3,5 mm; Länge ca. 2 m 4) LED-Anzeige BN = Braun BK = Schwarz BU = Blau Anwendungsbeispiel Positionsabfrage: Pos. 1: Schieber eingerastet Pos. 2: Schieber ausgerastet
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Zustandssensor
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Druckstück
Ausführung 2:
Schließer
D:
M10
D1:
4,5
H:
3
L:
36
L1:
4
Schaltkontakt ab Hub H1:
2,2 - 2,8
Federkraft Anfang F1 ca. N:
26
Federkraft Ende F2 ca. N:
44
Gewicht:
0,045 KG
Weitere Suchbegriffe: druckstück m10, 03020-5102, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,37*
€ 55,27*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 52,40*
€ 70,37*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,27*
€ 65,7713
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,57*
€ 64,9383
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,65*
€ 61,4635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,26*
€ 59,8094
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,90*
€ 59,381
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,37*
€ 50,4203
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.