Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03021-116 03021-116 Federndes Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0323-108-500.jpg
img_K0323-108-500.jpg
img_Z03021-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM001678
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03021-116
EAN/GTIN:
     4059495016573
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
federndes druckstück norelem
druckstücke
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar und einfach montierbar · Druckstift gehärtet · mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Gewindesicherung Nylon. Ausführung: brüniert. Druckstift gehärtet. Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Druckstück
Ausführung 1:
mit Gewindesicherung
D:
M16
D1:
8,5
H:
4,5
L:
24
L1:
14
N:
2,5
Federkraft Anfang F1 ca. N:
22
Federkraft Ende F2 ca. N:
50
Einschraub- drehmoment ca. Nm:
3,95
Ausschraubdrehmoment ca. Nm:
3,05
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: 03021-116, Druckbolzen, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 4,06*
€ 5,81*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 5,09*
€ 7,29*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.