Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03021-12 03021-12 Federndes Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0323-08-500.jpg
img_K0323-08-500.jpg
img_Z03021-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM001679
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03021-12
EAN/GTIN:
     4059495016580
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
federndes druckstück norelem
druckstücke
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar und einfach montierbar · Druckstift gehärtet · mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Gewindesicherung Nylon. Ausführung: brüniert. Druckstift gehärtet. Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Druckstück
Ausführung 1:
mit Gewindesicherung
D:
M12
D1:
6,0
H:
3,5
L:
22
L1:
10
N:
2,0
Federkraft Anfang F1 ca. N:
30
Federkraft Ende F2 ca. N:
55
Einschraub- drehmoment ca. Nm:
2,11
Ausschraubdrehmoment ca. Nm:
1,41
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: 03021-12, Druckbolzen, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 2,63*
€ 3,87*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,38*
€ 4,54*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,284
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.