Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03021-210 03021-210 Federndes Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0323-208-500.jpg
img_K0323-208-500.jpg
img_Z03021-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM001693
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03021-210
EAN/GTIN:
     4059495016634
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
federndes druckstück norelem
druckstücke
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar und einfach montierbar · Druckstift gehärtet · mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Gewindesicherung Nylon. Ausführung: brüniert. Druckstift gehärtet. Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Druckstück
Ausführung 1:
mit Gewindesicherung
D:
M10
D1:
4,5
H:
2,5
L:
19
L1:
9
N:
1,6
Federkraft Anfang F1 ca. N:
20
Federkraft Ende F2 ca. N:
54
Einschraub- drehmoment ca. Nm:
1,36
Ausschraubdrehmoment ca. Nm:
0,62
Gewicht:
0,0066 KG
Weitere Suchbegriffe: 03021-210, Druckbolzen, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
98
1
€ 8,90*
ab € 1,44*
€ 2,21*
11 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,84*
€ 2,49*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.