| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM001742 Herst.-Nr.: 03025-AE EAN/GTIN: 4059495614908 |
| |
|
| | |
| · Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar und einfach montierbar · Druckstift gehärtet · Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4310 Werkstoff: Hülse 1.4305. Druckstift 1.4034. Feder 1.4310. Ausführung: blank. Druckstift gehärtet. Hinweis: Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Edelstahl | Benennung: | Federndes Druckstück | D: | 8-32 | D1: | 1,8 | H: | 1,5 | L: | 9 | N: | 0,6 | Federkraft Anfang F1 ca. N: | 6 | Federkraft Ende F2 ca. N: | 20 | Gewicht: | 0,0007 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 03025-AE, Originalteile |
| | |
| |