| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM001818 Herst.-Nr.: 03030-A4 EAN/GTIN: 4059495615196 |
| |
|
| | |
| · Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Einfache Montage · Kugel gehärtet Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Kugel aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Ausführung: brüniert. Kugel gehärtet. Hinweis: Bei den Zollartikeln sind die Formen D und S in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Federndes Druckstück | D: | 3/8-16 | D1: | 6,0 | H: | 2,0 | L: | 23 | S: | 3/16 | Federkraft Anfang F1 ca. N: | 20 | Federkraft Ende F2 ca. N: | 40 | Gewicht: | 0,0067 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 03030-A4, Originalteile |
| | |
| |