| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM001826 Herst.-Nr.: 03031-08 EAN/GTIN: 4059495017396 |
| |
|
| | |
| · Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar und einfach montierbar · Kugel gehärtet · mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Kugel aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Gewindesicherung Nylon. Ausführung: brüniert. Kugel gehärtet. Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Federndes Druckstück | Ausführung 1: | mit Gewindesicherung | D: | M8 | D1: | 5,0 | H: | 1,5 | L: | 18 | L1: | 8 | S: | 4,0 | Federkraft Anfang F1 ca. N: | 15,0 | Federkraft Ende F2 ca. N: | 30 | Einschraub- drehmoment ca. Nm: | 1,1 | Ausschraubdrehmoment ca. Nm: | 0,38 | Gewicht: | 0,0037 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,78* | € 2,70* | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,28* | € 3,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|