Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03040-1AJ 03040-1AJ Federndes Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03040-1AJ 03040-1AJ Federndes Druckstück
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM001953
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03040-1AJ
EAN/GTIN:
     4059495615677
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
federndes druckstück m3
druckstücke
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar · Einfache Montage · Druckstift gehärtet Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Ausführung: brüniert. Druckstift gehärtet. Hinweis: Nachfolgend sind die entsprechenden Zoll-Federnde Druckstücke aufgeführt, mit denen die Montageschlüssel verwendet werden können. M3 = 6-32 M4 = 8-32 and 8-36 M5 = 10-32 M6 = 1/4-20 M8 = 5/16-18 M10 = 3/8-16 M12 = 5/32 M16 = 5/8-11 Nachfolgend sind die entsprechenden Zoll-Federnde Druckstücke aufgeführt, mit denen die Montageschlüssel verwendet werden können. M3 = 6-32 M4 = 8-32 and 8-36 M5 = 10-32 M6 = 1/4-20 M8 = 5/16-18 M10 = 3/8-16 M12 = 5/32 M16 = 5/8-11 Zeichnungshinweis: 1) Gewindestift eingeklebt
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Druckstück
D:
1/4-28
D1:
2,7
H:
2,5
L:
20
T:
2,5
T1:
1,0
N:
1,0
S:
5/64
Federkraft Anfang F1 ca. N:
3
Federkraft Ende F2 ca. N:
9
Bestellnummer Montageschlüssel:
03040-906
Gewicht:
0,0032 KG
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück norelem, 03040-1AJ, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.