Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03040-610X60 03040-610X60 Federndes Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0657-612X50-500.jpg
img_K0657-612X50-500.jpg
img_Z03040-608-Federnde-Druckstuecke-lange-Ausfuehrung-Spring-plungers-long-version-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM001977
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03040-610X60
EAN/GTIN:
     4059495018317
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
federndes druckstück m10 l30
druckstücke
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar · Druckstift gehärtet · Einfache Montage Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Ausführung: brüniert. Druckstift gehärtet. Hinweis: Dieses Druckstück wird vorwiegend als Abdrückstift und als gefederter Anschlag im Werkzeugbau verwendet. Zeichnungshinweis: 1) Gewindestift eingeklebt
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
lange Ausführung
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Druckstück
D:
M10
D1:
4,0
D2:
8,0
L:
60
L1:
30
H:
15
T:
2
T1:
1,4
N:
1,6
S:
3,0
Federkraft Anfang F1 ca. N:
20
Federkraft Ende F2 ca. N:
55
Bestellnummer Montageschlüssel:
03040-910
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem druckstück, 03040-610X60, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
222
€ 8,90*
ab € 15,24*
€ 20,06*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 19,21*
€ 25,61*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,8714
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,7286
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,2764
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,658
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.