Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03040-616X60 03040-616X60 Federndes Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03040-616X60 03040-616X60 Federndes Druckstück
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM001985
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03040-616X60
EAN/GTIN:
     4059495018393
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
federndes druckstück norelem
druckstücke
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar · Druckstift gehärtet · Einfache Montage Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Ausführung: brüniert. Druckstift gehärtet. Hinweis: Dieses Druckstück wird vorwiegend als Abdrückstift und als gefederter Anschlag im Werkzeugbau verwendet. Zeichnungshinweis: 1) Gewindestift eingeklebt
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
lange Ausführung
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Druckstück
D:
M16
D1:
7,5
D2:
13,4
L:
60
L1:
30
H:
12
T:
6
T1:
2,5
N:
2,5
S:
5,0
Federkraft Anfang F1 ca. N:
30
Federkraft Ende F2 ca. N:
64
Bestellnummer Montageschlüssel:
03040-916
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: 03040-616X60, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 14,18*
€ 18,59*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 18,10*
€ 23,67*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,1221
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,8484
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,7536
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,8742
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.