Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03041-12 03041-12 Federndes Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0327-08-500.jpg
img_K0327-08-500.jpg
img_Z03041-Federnde-Druckstuecke-Spring-plungers-Long-Lok-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM002021
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03041-12
EAN/GTIN:
     4059495018591
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
federndes druckstück norelem
druckstücke
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar und einfach montierbar · Kugel gehärtet · mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Gewindesicherung Nylon. Ausführung: brüniert. Druckstift gehärtet. Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge 1) Gewindestift eingeklebt
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Druckstück
Ausführung 1:
mit Gewindesicherung
D:
M12
D1:
6,0
H:
4,0
L:
28
L1:
10
T:
5,0
T1:
2,0
N:
2,0
S:
4,0
Federkraft Anfang F1 ca. N:
12
Federkraft Ende F2 ca. N:
55
Einschraub- drehmoment ca. Nm:
2,00
Ausschraubdrehmoment ca. Nm:
1,30
Bestellnummer Montageschlüssel:
03040-912
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: 03041-12, Druckbolzen, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
166
1
€ 8,90*
ab € 3,95*
€ 5,66*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,96*
€ 6,54*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.