Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03041-2AJ 03041-2AJ Federndes Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03041-2AJ 03041-2AJ Federndes Druckstück
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM002042
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03041-2AJ
EAN/GTIN:
     4059495530024
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
federndes druckstück m3
druckstücke
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar und einfach montierbar · Kugel gehärtet · mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Gewindesicherung Nylon. Ausführung: brüniert. Druckstift gehärtet. Hinweis: Nachfolgend sind die entsprechenden Zoll-Federnde Druckstücke aufgeführt, mit denen die Montageschlüssel verwendet werden können. M3 = 6-32 M4 = 8-32 and 8-36 M5 = 10-32 M6 = 1/4-20 M8 = 5/16-18 M10 = 3/8-16 M12 = 5/32 M16 = 5/8-11 Nachfolgend sind die entsprechenden Zoll-Federnde Druckstücke aufgeführt, mit denen die Montageschlüssel verwendet werden können. M3 = 6-32 M4 = 8-32 and 8-36 M5 = 10-32 M6 = 1/4-20 M8 = 5/16-18 M10 = 3/8-16 M12 = 5/32 M16 = 5/8-11 Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge 1) Gewindestift eingeklebt
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Gewindesicherung
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Druckstück
D:
1/4-28
D1:
2,7
H:
2,5
L:
20
L1:
7
T:
2,5
T1:
1,0
N:
1,0
S:
5/64
Federkraft Anfang F1 ca. N:
14
Federkraft Ende F2 ca. N:
37
Einschraub- drehmoment ca. Nm:
0,45
Ausschraubdrehmoment ca. Nm:
0,22
Bestellnummer Montageschlüssel:
03040-906
Gewicht:
0,0033 KG
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück norelem, 03041-2AJ, Lock, Lok, Long, Long-Lock, Long-Lok, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.