Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03051-A4 03051-A4 Federndes Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03051-A4 03051-A4 Federndes Druckstück
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM002118
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03051-A4
EAN/GTIN:
     4059495530208
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
norelem druckstück
druckstücke
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Einfache Montage · Universell einsetzbar · mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus POM. Feder Federstahl Kl. D. Gewindesicherung Nylon. Ausführung: brüniert. Hinweis: Nachfolgend sind die entsprechenden Zoll-Federnde Druckstücke aufgeführt, mit denen die Montageschlüssel verwendet werden können. M3 = 6-32 M4 = 8-32 and 8-36 M5 = 10-32 M6 = 1/4-20 M8 = 5/16-18 M10 = 3/8-16 M12 = 5/32 M16 = 5/8-11 Nachfolgend sind die entsprechenden Zoll-Federnde Druckstücke aufgeführt, mit denen die Montageschlüssel verwendet werden können. M3 = 6-32 M4 = 8-32 and 8-36 M5 = 10-32 M6 = 1/4-20 M8 = 5/16-18 M10 = 3/8-16 M12 = 5/32 M16 = 5/8-11 Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge 1) Gewindestift eingeklebt
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Gewindesicherung
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Druckstück
D:
3/8-16
D1:
4,0
H:
3,0
L:
22
L1:
9
T:
3,5
T1:
1,4
N:
1,6
S:
1/8
Federkraft Anfang F1 ca. N:
9
Federkraft Ende F2 ca. N:
35
Einschraub- drehmoment ca. Nm:
1,30
Ausschraubdrehmoment ca. Nm:
0,60
Bestellnummer Montageschlüssel:
03040-910
Gewicht:
0,0068 KG
Weitere Suchbegriffe: druckstück m3, 03051-A4, Lock, Lok, Long, Long-Lock, Long-Lok, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.