Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03058-08 03058-08 Federndes Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0320-08-500.jpg
img_K0320-08-500.jpg
img_Z03058-Federnde-Druckstuecke-Spring-plungers-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM002184
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03058-08
EAN/GTIN:
     4059495019222
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
federndes druckstück norelem
druckstücke
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar · Einfache Montage Werkstoff: Hülse Edelstahl 1.4305. Druckstift aus POM. Feder Edelstahl 1.4310. Ausführung: blank. Zeichnungshinweis: 1) Gewindestift eingeklebt
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Federndes Druckstück
D:
M8
D1:
3,5
H:
3,0
L:
22
T:
3,0
T1:
1,4
N:
1,2
S:
2,5
Federkraft Anfang F1 ca. N:
7,0
Federkraft Ende F2 ca. N:
29
Bestellnummer Montageschlüssel:
03040-908
Gewicht:
0,0049 KG
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück m8, 03058-08, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
181
1
€ 8,90*
ab € 3,95*
€ 5,69*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,83*
€ 6,58*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,069
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.