Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03059-A2 03059-A2 Federndes Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03059-A2 03059-A2 Federndes Druckstück
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM002210
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03059-A2
EAN/GTIN:
     4059495530321
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
federndes druckstück m3
druckstücke
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar · Einfache Montage Werkstoff: Hülse Edelstahl 1.4305. Druckstift aus POM. Feder Edelstahl 1.4310. Gewindesicherung Nylon. Ausführung: blank. Hinweis: Nachfolgend sind die entsprechenden Zoll-Federnde Druckstücke aufgeführt, mit denen die Montageschlüssel verwendet werden können. M3 = 6-32 M4 = 8-32 and 8-36 M5 = 10-32 M6 = 1/4-20 M8 = 5/16-18 M10 = 3/8-16 M12 = 5/32 M16 = 5/8-11 Nachfolgend sind die entsprechenden Zoll-Federnde Druckstücke aufgeführt, mit denen die Montageschlüssel verwendet werden können. M3 = 6-32 M4 = 8-32 and 8-36 M5 = 10-32 M6 = 1/4-20 M8 = 5/16-18 M10 = 3/8-16 M12 = 5/32 M16 = 5/8-11 Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge 1) Gewindestift eingeklebt
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Federndes Druckstück
D:
1/4-20
D1:
2,7
H:
2,5
L:
20
L1:
7
T:
2,5
T1:
1,0
N:
1,0
S:
5/64
Federkraft Anfang F1 ca. N:
6
Federkraft Ende F2 ca. N:
17
Einschraub- drehmoment ca. Nm:
0,45
Ausschraubdrehmoment ca. Nm:
0,22
Bestellnummer Montageschlüssel:
03040-906
Gewicht:
0,0029 KG
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück norelem, 03059-A2, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.