Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03083-16063 03083-16063 Anschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_03083-500.jpg
img_03083-500.jpg
img_Z03083-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM002365
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03083-16063
EAN/GTIN:
     4059495020150
Suchbegriffe:
03083-16063
Originalteile
· Körper brüniert · Stellschraube vergütet und brüniert · Universell einsetzbar und einfach montierbar Werkstoff: Körper, Stellschraube Vergütungsstahl. Ausführung: Körper brüniert. Stellschraube vergütet und brüniert. Hinweis: Die Anschläge verstellbar besitzen drei Gewindebohrungen zur Aufnahme der Stellschraube.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
verstellbar
Benennung:
Anschlag
A:
M16
B:
63
C:
50
D:
40
E:
80
F:
46
G Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912:
M16
H:
16
J:
53,1
K:
100
Gewicht:
0,9 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
10
€ 5,90*
ab € 38,58*
€ 50,71*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,76*
€ 57,38*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,71*
€ 60,3449
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,96*
€ 59,4524
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,06*
€ 56,0014
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,85*
€ 54,5615
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,03*
€ 53,5857
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,58*
€ 45,9102
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.