Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03089-003903 03089-003903 Arretierbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0632-003206-500.jpg
img_K0632-003206-500.jpg
img_Z03089-001004-nn--de_C-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM002491
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03089-003903
EAN/GTIN:
     4059495020495
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
norelem arretierbolzen
rastbolzen
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt · Hohe Stabilität · Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4404 Arretierbolzen werden eingesetzt, wenn eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Beispiele hierfür sind Längen- und Höhenarretierung sowie Positionsarretierung im Maschinen-, Geräte-, Möbel- und Sonderfahrzeugbau. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden. Die verwendeten Werkstoffe ermöglichen einen vielfältigen Einsatz bis hin zu Anwendungen mit höchsten Anforderungen an die Korossionsbeständigkeit. Werkstoff: Edelstahlausführung A2: Gewindehülse und Pilzgriff 1.4305. Arretierstift gehärtet 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet 1.4305. Druckfeder 1.4310. Edelstahlausführung A4: Gewindehülse, Pilzgriff und Arretierstift 1.4404. Druckfeder 1.4401 oder 1.4571. Ausführung: Edelstahlausführung A2: Gewindehülse blank. Pilzgriff blank. Arretierstift gehärtet oder nicht gehärtet, geschliffen und blank. Edelstahlausführung A4: Gewindehülse blank. Pilzgriff blank oder gestrahlt. Arretierstift geschliffen, chemisch vernickelt oder blank. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zubehör: Distanzringe 03089
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Arretierbolzen
Ausführung 1:
mit Rastnut
Form:
C
Stahlschlüssel:
1,4034
Arretierstift:
gehärtet
D:
3
D1:
M6x0,75
D2:
14
L:
31,5
L1:
12
L2:
5
L3:
10
Hub S:
3,5
SW1:
8
F x 30°:
0,8
Federkraft Anfang F1 ca. N:
4,5
Federkraft Ende F2 ca. N:
10,0
Gewicht:
0,012 KG
Weitere Suchbegriffe: 03089-003903, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
11
€ 8,90*
ab € 16,72*
€ 21,81*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 18,61*
€ 24,81*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,1923
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,5259
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,562
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,8968
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.