Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03089-01004 03089-01004 Arretierbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0338-01206-500.jpg
img_K0338-01206-500.jpg
img_Z03089-1105-nn--de_A-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM002509
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03089-01004
EAN/GTIN:
     4059495020587
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Arretierbolzen
Rastbolzen
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt · Hohe Stabilität · Leichte Handhabung · Material: Stahl oder Edelstahl Arretierbolzen werden eingesetzt, wenn eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Beispiele hierfür sind Längen- und Höhenarretierung sowie Positionsarretierung im Maschinen-, Geräte-, Möbel- und Sonderfahrzeugbau. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden. Die verwendeten Werkstoffe ermöglichen einen vielfältigen Einsatz bis hin zu Anwendungen mit höchsten Anforderungen an die Korossionsbeständigkeit. Werkstoff: Stahlausführung: Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl. Druckfeder 1.4310. Edelstahlausführung A2: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift gehärtet 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet 1.4305. Druckfeder 1.4310. Edelstahlausführung A4: Gewindehülse und Arretierstift 1.4404. Druckfeder 1.4401 oder 1.4571. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau oder verkehrsrot RAL3020. Ausführung: Stahlausführung: Gewindehülse brüniert. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung A2: Gewindehülse blank. Arretierstift gehärtet oder nicht gehärtet, geschliffen und blank. Edelstahlausführung A4: Gewindehülse blank. Arretierstift geschliffen, chemisch vernickelt oder blank. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zubehör: Distanzringe 03089 Werkstoff: Stahlausführung: Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast rot. Ausführung: Stahlausführung: Gewindehülse brüniert. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Gewindehülse blank. Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden. Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Arretierbolzen
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Form:
A
Stahlschlüssel:
1,4034
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
D:
4
D1:
M8x1
D2:
18
L:
38,5
L1:
15
L2:
6
L3:
13
Hub S:
4,0
SW1:
10
F x 30°:
1,0
Federkraft Anfang F1 ca. N:
6,0
Federkraft Ende F2 ca. N:
12,0
Gewicht:
0,01 KG
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen norelem, rastbolzen, gegenmutter edelstahl, 03089-01004, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
149
1
€ 8,90*
ab € 8,07*
€ 11,06*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,97*
€ 12,12*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.