| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM002675 Herst.-Nr.: 03089-10-013080 EAN/GTIN: 4059495430591 |
| |
|
| | |
| · Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch die Verdrehsicherung wird sichergestellt, dass sich die Position des Bolzens zur Hülse nicht verändert. Die Anlaufschräge erlaubt eine selbsttätigende Ausrückung des Bolzens durch einseitige Querkräfte. Das Lösen der Schraube bis zur Markierung am Bolzen, ermöglicht ein Verdrehen der Anlaufschräge im Raster von 60°. Montage: Das Lösen der Schraube erfolgt mittels Sechskant. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zubehör: Distanzringe 03089 Zeichnungshinweis: 1) Markierungsring Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Edelstahl | Benennung: | Arretierbolzen | Form: | A | D: | 8 | D1: | M16 | D2: | 33 | L: | 66,0 | L1: | 26 | L2: | 10 | L3: | 23 | Hub S: | 6 | SW1: | 19 | Federkraft Anfang F1 ca. N: | 20 | Federkraft Ende F2 ca. N: | 35 | Gewicht: | 0,065 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rastbolzen, 03089-10-013080, Originalteile |
| | |
| |