| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM002750 Herst.-Nr.: 03089-113081 EAN/GTIN: 4059495411040 |
| |
|
| | |
| · Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt · Hohe Stabilität · Verriegelung erfolgt durch Betätigen des Druckknopfes · Entriegelungsknopf ermöglicht eine Veränderung der Arretierstellung Werkstoff: Stahlausführung: Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Gewindehülse und Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Entriegelungsknopf Thermoplast rot. Ausführung: Stahlausführung: Gewindehülse brüniert. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Gewindehülse blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Die Verriegelung erfolgt durch Betätigen des Druckknopfes. Der rote Entriegelungsknopf ermöglicht eine Veränderung der Arretierstellung. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | ohne Rastnut | Material Grundkörper: | Edelstahl | Benennung: | Arretierbolzen | Form: | A | Oberfläche Grundkörper: | ungehärtet | D: | 8 | D1: | M16x1,5 | D2: | 33 | L: | 76,0 | L1: | 26 | L2: | 10 | L3: | 23 | Hub S: | 8 | SW1: | 19 | F x 30°: | 2,3 | Rückstellkraft N: | 10-20 | Gewicht: | 0,11 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |