Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03089-204105 03089-204105 Arretierbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0630-204206-500.jpg
img_K0630-204206-500.jpg
img_Z03089-21004-nn--de_D-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM003064
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03089-204105
EAN/GTIN:
     4059495022062
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen m10x1
norelem arretierbolzen
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt · Hohe Stabilität · Material: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Rastnut
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Arretierbolzen
Form:
D
Arretierstift:
gehärtet
D:
5
D1:
M10x1
D2:
21
L:
49,5
L1:
17
L2:
10
L3:
15
Hub S:
8
SW1:
13
SW2:
17
F x 30°:
1,3
Federkraft Anfang F1 ca. N:
5
Federkraft Ende F2 ca. N:
16
Gewicht:
0,027 KG
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen, 03089-204105, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
5
1
€ 8,90*
ab € 11,23*
€ 15,18*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,50*
€ 16,65*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,3621
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.