Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03089-204308 03089-204308 Arretierbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0630-204206-500.jpg
img_K0630-204206-500.jpg
img_Z03089-21004-nn--de_D-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM003066
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03089-204308
EAN/GTIN:
     4059495022086
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rastbolzen norelem
rastbolzen
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt · Hohe Stabilität · Material: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Rastnut
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Arretierbolzen
Form:
D
Arretierstift:
gehärtet
D:
8
D1:
M16x1,5
D2:
33
L:
76,0
L1:
26
L2:
14
L3:
23
Hub S:
12
SW1:
19
SW2:
24
F x 30°:
2,3
Federkraft Anfang F1 ca. N:
15
Federkraft Ende F2 ca. N:
45
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: 03089-204308, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
236
€ 8,90*
ab € 17,91*
€ 23,53*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 20,10*
€ 26,78*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,0007
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,9531
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,0963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,9658
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,3589
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,3129
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.