Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03089-5206A5 03089-5206A5 Arretierbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03089-5206A5 03089-5206A5 Arretierbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM003295
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03089-5206A5
EAN/GTIN:
     4059495532684
Suchbegriffe:
03089-5206A5
Originalteile
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt · Hohe Stabilität · Ideal für beengte Platzverhältnisse · Material: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden. Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Arretierbolzen
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Form:
A
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
D:
6
D1:
1/2-13
D2:
25
L:
41,7
L1:
10
L2:
8
Hub S:
6
SW1:
14
F x 30°:
1,8
Federkraft Anfang F1 ca. N:
6
Federkraft Ende F2 ca. N:
14
Gewicht:
0,023 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,948
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.