Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03089-530884 03089-530884 Arretierbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03089-530884 03089-530884 Arretierbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM003301
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03089-530884
EAN/GTIN:
     4059495323121
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Arretierbolzen
Rastbolzen
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt · Hohe Stabilität · Ideal für beengte Platzverhältnisse · Material: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau oder verkehrsrot RAL3020. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden. Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Arretierbolzen
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Form:
A
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
Farbe Komponente:
verkehrsrot RAL 3020
D:
8
D1:
M16x1,5
D2:
33
L:
54,0
L1:
12
L2:
10
Hub S:
8,0
SW1:
19
F x 30°:
2,3
Federkraft Anfang F1 ca. N:
14
Federkraft Ende F2 ca. N:
28
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem arretierbolzen, rastbolzen, 03089-530884, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
29
1
€ 8,90*
ab € 7,98*
€ 11,47*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 8,42*
€ 12,07*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,6017
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,376
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.