Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03089-7308 03089-7308 Arretierbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0631-7105-500.jpg
img_K0631-7105-500.jpg
img_Z03089-5105-nn--de_C-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM003338
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03089-7308
EAN/GTIN:
     4059495023151
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen m16
norelem arretierbolzen
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt · Hohe Stabilität · Ideal für beengte Platzverhältnisse · Material: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau oder verkehrsrot RAL3020. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden. Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Rastnut
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Arretierbolzen
Form:
C
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
D:
8
D1:
M16x1,5
D2:
33
L:
54,0
L1:
12
L2:
10
Hub S:
8,0
SW1:
19
F x 30°:
2,3
Federkraft Anfang F1 ca. N:
14
Federkraft Ende F2 ca. N:
28
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen, 03089-7308, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 9,47*
€ 12,87*
7 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,52*
€ 14,04*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,3153
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,1368
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,6255
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.