Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03089-9008 03089-9008 Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03089-9008 03089-9008 Buchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM003369
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03089-9008
EAN/GTIN:
     4059495023304
Suchbegriffe:
03089-9008
Originalteile
· Zubehör für Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift · Hohe Genauigkeit Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4034. Ausführung: Stahlausführung: brüniert, gehärtet und geschliffen Edelstahlausführung: blank, gehärtet und geschliffen Hinweis: Buchse passend zu Premium Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift 03089. Montage: Um die Genauigkeit der Koaxialität zu erhöhen, können die Aufnahmen der Buchse und des Premium-Arretierbolzen gemeinsam gefertigt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
zylindrisch
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Buchse
D:
8
D1:
13,5
L:
9,5
Gewicht:
0,0068 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,6017
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,138
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.