Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03089-91014031 03089-91014031 Distanzring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0665-91217021-500.jpg
img_K0665-91217021-500.jpg
img_Z03089-90811021-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM003382
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03089-91014031
EAN/GTIN:
     4059495023427
Suchbegriffe:
Distanzring
distanzring d1=14
distanzring
· Zubehör für Arretierbolzen · Einstellung zur optimalen Distanz Werkstoff: Edelstahl 1.4305 oder 1.4404. Ausführung: blank. Hinweis: Mit den Distanzringen können die Gewindelängen der Arretierbolzen an die erforderliche Einschraublänge (Wandstärke) der Anwendungen angepasst werden. Zeichnungshinweis: 1) Arretierbolzen 2) Distanzring
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Distanzring
Stahlschlüssel:
1,4305
D:
10
D1:
14
L:
3
Gewicht:
0,0016 KG
Weitere Suchbegriffe: 03089-91014031, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
431
1
€ 8,90*
ab € 0,48*
€ 0,77*
10 Tage
unbekannt
30
€ 4,90*
ab € 0,55*
€ 0,86*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.