| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM003423 Herst.-Nr.: 03089-95206 EAN/GTIN: 4059495342979 |
| |
|
| | |
| · Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt · Hohe Stabilität · Durch die Gewindesicherung kann die Einbautiefe abgestimmt werden · Ideal für beengte Platzverhältnisse Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse und Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Gewindesicherung Polyamid blau. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form CP zu verwenden. Durch die Gewindesicherung kann die Einbautiefe exakt auf die vorhandenen Bauteile abgestimmt werden, somit ist kein Anschlagen notwendig. Die Gewindesicherung ist eine klemmende Polyamid Beschichtung, die punktuell (Fleck) aufgetragen ist. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zubehör: Distanzringe 03089 Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | ohne Rastnut | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Arretierbolzen | Bestellnummer Edelstahl: | 03089-195206 | Form: | AP | D: | 6 | D1: | M12x1,5 | D2: | 25 | L: | 41,7 | L1: | 10 | L2: | 8 | Hub S: | 6,0 | SW1: | 14 | F x 30°: | 1,8 | Federkraft Anfang F1 ca. N: | 6 | Federkraft Ende F2 ca. N: | 14 | Gewicht: | 0,022 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 03089-95206, Originalteile |
| | |
| |