Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03090-01206 03090-01206 Arretierbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0339-01206-500.jpg
img_K0339-01206-500.jpg
img_Z03090-nn--de_A-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM003438
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03090-01206
EAN/GTIN:
     4059495023670
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Arretierbolzen
Rastbolzen
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt · Hohe Stabilität · Material: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahlausführung: Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Ausführung: Stahlausführung: Gewindehülse brüniert. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Gewindehülse blank. Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zubehör: Distanzringe 03089
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Arretierbolzen
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Form:
A
Arretierstift:
gehärtet
D:
6
D1:
M12x1,5
D2:
25
L:
56
L1:
20
L2:
8
L3:
17
Hub S:
6
SW1:
14
F x 30°:
1,8
Federkraft Anfang F1 ca. N:
6
Federkraft Ende F2 ca. N:
14
Gewicht:
0,029 KG
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen norelem, rastbolzen, gegenmutter edelstahl, 03090-01206, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 11,62*
€ 15,69*
7 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,19*
€ 17,27*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,207
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,374
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,6481
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,8278
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.