Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03090-01308160 03090-01308160 Arretierbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03090-01308160 03090-01308160 Arretierbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM003442
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03090-01308160
EAN/GTIN:
     4059495337180
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen m16
norelem arretierbolzen
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt · Hohe Stabilität · Ideal für beengte Platzverhältnisse · Material: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Gewindehülse 1.0718. Arretierstift 1.4305. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Gewindehülse blau passiviert. Arretierstift blank. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Stahlteile blank. Hinweis: Die Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Die Arretierbolzen mit Regelgewinde und ungeschliffenen und ungehärteten Arretierstiften stellen eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen dar. Für viele Anwendungen ist diese Präzision jedoch ausreichend. Die geringeren Fertigungstoleranzen machen die Produkte zudem unempfindlicher gegen Fluchtungsfehler, welche beim Ausrichten der Arretierbolzen zur Bohrung im Gegenstück auftreten können. Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten. Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
Benennung:
Arretierbolzen
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Material Grundkörper:
Stahl
Form:
A
D:
8
D1:
M16
D2:
33
L:
54,0
L1:
12
L2:
10
Hub S:
8,0
SW1:
19
F x 30°:
2,3
Federkraft Anfang F1 ca. N:
6,0
Federkraft Ende F2 ca. N:
13
Anzieh- drehmoment max. Nm:
20
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen, 03090-01308160, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,831
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.