Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03090-18105154 03090-18105154 Arretierbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03090-18105154 03090-18105154 Arretierbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM003567
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03090-18105154
EAN/GTIN:
     4059495524801
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rastbolzen norelem
rastbolzen
· Einfache und schnelle Bedienung · Für Hochtemperaturanwendungen geeignet · Mit integrierter Rastfunktion Werkstoff: Stahlausführung: Gewindehülse 1.0718. Arretierstift 1.0718. Edelstahlausführung: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Griffhebel Thermoplast PPA (hochtemperaturbeständig) glasfaserverstärkt. Ausführung: Stahlausführung: Gewindehülse brüniert. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Gewindehülse blank. Arretierstift geschliffen und blank. Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Bei diesem Arretierbolzen wird die Ausrückung mittels Exzenterhebel realisiert. Der Arretierbolzen bleibt ausgerastet, wenn der Griffhebel über den Totpunkt des Exzenters bewegt wird. Der ergonomische Exzentergriff ermöglicht eine leichte Handhabung mit geringem Kraftaufwand. Temperaturbereich: Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 160 °C. Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C. Vorteile: Einfache und schnelle Bedienung. Für Hochtemperaturanwendungen geeignet. Mit integrierter Rastfunktion. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zubehör: Distanzringe 03089 Positionierbuchsen für Arretierbolzen 03099-50 Haltestücke 03099
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Exzentergriff
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Arretierbolzen
Farbe Komponente:
verkehrsrot RAL 3020
Form:
A
A:
31,7
A1:
41,7
B:
17,8
B1:
12,9
D:
5
D1:
M10x1
Hub S:
5
L:
39,0
L1:
17
L2:
7
L3:
15
SW1:
13
F x 30°:
1,3
Federkraft Anfang F1 ca. N:
5
Federkraft Ende F2 ca. N:
12
Gewicht:
0,021 KG
Weitere Suchbegriffe: 03090-18105154, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,6473
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.