Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03090-18206154 03090-18206154 Arretierbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03090-18206154 03090-18206154 Arretierbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM003569
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03090-18206154
EAN/GTIN:
     4059495524818
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rastbolzen norelem
rastbolzen
· Einfache und schnelle Bedienung · Für Hochtemperaturanwendungen geeignet · Mit integrierter Rastfunktion Werkstoff: Stahlausführung: Gewindehülse 1.0718. Arretierstift 1.0718. Edelstahlausführung: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Griffhebel Thermoplast PPA (hochtemperaturbeständig) glasfaserverstärkt. Ausführung: Stahlausführung: Gewindehülse brüniert. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Gewindehülse blank. Arretierstift geschliffen und blank. Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Bei diesem Arretierbolzen wird die Ausrückung mittels Exzenterhebel realisiert. Der Arretierbolzen bleibt ausgerastet, wenn der Griffhebel über den Totpunkt des Exzenters bewegt wird. Der ergonomische Exzentergriff ermöglicht eine leichte Handhabung mit geringem Kraftaufwand. Temperaturbereich: Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 160 °C. Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C. Vorteile: Einfache und schnelle Bedienung. Für Hochtemperaturanwendungen geeignet. Mit integrierter Rastfunktion. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zubehör: Distanzringe 03089 Positionierbuchsen für Arretierbolzen 03099-50 Haltestücke 03099
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Exzentergriff
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Arretierbolzen
Farbe Komponente:
verkehrsrot RAL 3020
Form:
A
A:
31,6
A1:
41,7
B:
17,8
B1:
12,9
D:
6
D1:
M12x1,5
Hub S:
6
L:
44,0
L1:
20
L2:
8
L3:
17
SW1:
14
F x 30°:
1,8
Federkraft Anfang F1 ca. N:
6
Federkraft Ende F2 ca. N:
14
Gewicht:
0,03 KG
Weitere Suchbegriffe: 03090-18206154, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
58
€ 8,90*
ab € 13,52*
€ 17,97*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,30*
€ 20,12*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,3843
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,9321
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,1233
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.