Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03090-20-013081 03090-20-013081 Arretierbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03090-20-013081 03090-20-013081 Arretierbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM003584
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03090-20-013081
EAN/GTIN:
     4059495710945
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen m16
norelem arretierbolzen
· elektronische Zustandsabfrage · kurzer Schaltabstand Arretierbolzen werden eingesetzt, wenn eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Beispiele hierfür sind Längen- und Höhenarretierung sowie Positionsarretierung im Maschinen-, Geräte-, Möbel- und Sonderfahrzeugbau. Bei den Arretierbolzen mit Zustandssensor kann der Betätigungszustand elektronisch erfasst und weiterverarbeitet werden. Die Anbindung, beispielsweise an eine Maschinensteuerung, erfolgt kabelgebunden über das Anschlusskabel des integrierten Sensors. Werkstoff: Stahlausführung: Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Ausführung: Stahlausführung: Gewindehülse brüniert. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Gewindehülse blank. Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Der Zustandssensor schaltet beim Einrasten bei einem Hub von S - 1 mm. Anwendung: Die Arretierbolzen mit Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, dass sich der Arretierstift im gewünschten Betätigungszustand befindet. Technische Daten: Induktiver Sensor: Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO) Betriebsspannung: 6 - 30 V DC Betriebsstrom: <100 mA Schaltabstand: 1 mm Schaltfrequenz: <4000 Hz Kurzschlussfest: ja Verpolungsfest: ja Schutzart: IP 67 Anschlussart: 2 m PVC Kabel Temperaturbereich: -10° C - +70°C Zulassung: CE, c-UL-us, EAC Sicherheit: Arretierbolzen mit Zustandssensor eignen sich nicht zur Absicherung von Personen. Zeichnungshinweis: Form A: ohne Rastnut, ohne Kontermutter Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter Form C: mit Rastnut, ohne Kontermutter Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter P = Kabellänge BN = Braun BK = Schwarz BU = Blau
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Zustandssensor, kabelgebunden
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Arretierbolzen
Form:
A
Arretierstift:
gehärtet
D:
8
D1:
M16x1,5
D2:
33
D3:
2,4
L:
74
L1:
26
L2:
10
L3:
23
Hub S:
8
SW1:
19
F x 30°:
2,3
P:
2.000
Federkraft Anfang F1 ca. N:
15
Federkraft Ende F2 ca. N:
35
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen, 03090-20-013081, Arretierbolzen mit Sensor, Edelstahl-Rastbolzen, Edelstahl-Rastbolzen mit Sensor zur Positionsabfra, mit, Originalteile, Positionsabfrage, Rastbolzen mit Sensor, Sensor, zur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,68*
€ 116,2392
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,21*
€ 115,6799
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,73*
€ 110,3487
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,36*
€ 109,9084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,02*
€ 91,6538
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.