Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03090-71308 03090-71308 Arretierbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03090-71308 03090-71308 Arretierbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM003683
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03090-71308
EAN/GTIN:
     4059495349428
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen m16
norelem arretierbolzen
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt · Hohe Stabilität · Verriegelungsmarkierung als optische Hilfe für die gewünschte Einraststellung Werkstoff: Arretierstift Stahl. Gewindehülse Stahl. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Verriegelungsmarkierung Aluminium. Ausführung: Arretierstift Stahl gehärtet, geschliffen und brüniert. Gewindehülse brüniert. Verriegelungsmarkierung rot eloxiert. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Bei sichtbarer Verriegelungsmarkierung ist der Bolzen entweder komplett entriegelt oder nur teilweise in Einraststellung. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zubehör: Distanzringe 03089 Zeichnungshinweis: 1) Markierungsring
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Arretierbolzen
Form:
A
D:
8
D1:
M16x1,5
D2:
33
L:
68,0
L1:
26
L2:
10
L3:
23
Hub S:
8
SW1:
19
F x 30°:
2,3
Federkraft Anfang F1 ca. N:
15
Federkraft Ende F2 ca. N:
35
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen, 03090-71308, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,6826
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,0162
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,207
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.